Ft1860.00
ÁFA nélkül
Ft2362.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Fémlapát egyenes, fából készült nyéllel.
Fémlapát
Fej mérete: 210 x 260mm (kb.). Nyél hossza: 230mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Cotswold |
EAN | 5036140232990 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 230mm |
Penge anyaga | Acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Festett |
Penge hossza | 260mm |
Penge szélessége | 210mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 490mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Lapát |
Tömeg | 0.54kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Warranty | No |