Ft9390.00
ÁFA nélkül
Ft11925.30
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Polírozott és köszörült rozsdamentes
acél szerszámfej, hosszú nyélcsatlakozó
és hattyúnyak a nagyobb szilárdság
érdekében, polipropilén markolat és
hajlásálló nyél.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
EAN | 5036140468436 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 790mm |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge felületkezelés/bevonat | Porbevonat |
Penge hossza | 290mm |
Penge szélessége | 180mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 1080mm |
Tengely anyaga | Poliproplén |
Terméktípus | Spade |
Típus | Ásó |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Hajlításálló |