Ft13600.00
ÁFA nélkül
Ft17272.00
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Polírozott és köszörült rozsdamentes acél
szerszámfej, hosszú nyélcsatlakozó és
hattyúnyak a nagyobb szilárdság érdekében,
polipropilén markolat és hajlásálló nyél
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
EAN | 5036140468276 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 780mm |
Penge anyaga | Rozsdamentes |
Penge felületkezelés/bevonat | Stainless Steel |
Penge hossza | 250mm |
Penge szélessége | 175mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 1000mm |
Tengely anyaga | Poliproplén |
Terméktípus | Spade |
Típus | Ásó |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Rozsdamentes |