Ft21235.00
ÁFA nélkül
Ft26968.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The narrow blade is designed for digging in confined spaces, where it is difficult to manoeuvre. Blade width: 140mm. Overall length: 940mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Bulldog |
EAN | 5013693012217 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Gyártó cikkszáma | 7102 |
Nyél hossza | 711mm |
Penge anyaga | Szénmangán acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Porbevonat |
Penge hossza | 229mm |
Penge szélessége | 140mm |
Sorozat | Evergreen |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 940mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Spade |
Típus | Ásó |
Tömeg | 1.56kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Korroziónak ellenálló |
Warranty | 12 Month |