Kennedy-Pro

13MM ÁTTOLHATÓ DUGÓKULCS

SKU:

KEN5823743K

Ft1350.00

ÁFA nélkül

Ft1714.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Quattro 4 az egyben - Q23M
    Négy az egyben készlet, 10-19 mm mérettartományra. A készlet racsnis csillag-villáskulcsokat, Go-Thru™ hatszögű dugókulcsokat és 1/4", 3/8" és 1/2" meghajtó négyzeteket tartalmaz. Polírozott felületű, krómozott, króm-vanádium acélból készült kulcsok. Hordozható, zárható erős fémdobozban.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Áthaladás az aljzaton

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140131408

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    Nem alkalmazhatóin.

    Méret

    13mm

    Méretrendszer

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111704