noscriptKennedyPro 41MM SZIKRAMENTES DUGÓKULCS3/4" MEGHAJTÓVAL | Cromwell Tools

KennedyPro

41MM SZIKRAMENTES DUGÓKULCS3/4" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5758380K

Ft59210.00

ÁFA nélkül

Ft75196.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Dugókulcsok
    12-szögű kivitel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Szikrázásmentes aljzat

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140126114

    ECLASS Code

    21040218

    Hajtás mérete

    3/4in.

    Méretrendszer

    Metrikus

    UNSPSC Code

    27111704