Kennedy-Pro

Csavarhúzó-bitek - 1/4"

4 Elérhető opció(k)

Kiváló min'ségű, polírozott, króm-vanádium acél.
DIN 7422 szerint gyártva. Teljes hossz: 37 mm, Bit hossz: 19 mm.

Slotted = Hornyos
Cross Point = Kereszt-hornyos
Hexagon = Hatszög

Ajánlott finommechanikai, elektronikai, hűt'ipari stb. alkatrészek
összeszereléséhez és szervizeléséhez. 12 szögű és 6 szögű kivitel.
Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít
olajos/zsíros kézzel. 12 szögű kivitel amely nagyobb nyomatékot
eredményez. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél.
Belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.