Kennedy-Pro

NO3 X 55MM POZIDRIV FELTŰZHETŐ CSAVARBEHAJTÓ 1/2"MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5827866K

Ft2580.00

ÁFA nélkül

Ft3276.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális autó- és repülőgépipari felhasználásokra ahol a megbízható­ság és hozzáférhetőség alapvető követelmé­nyek. Rögzítőelemek ki- illetve becsava­rá­sá­hoz. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Krómozott, políro­zott, króm-vanádium acél. Belső négyszög minden oldala horonnyal. Teljes hossz: 55 mm, Bit hossz: 17 és 20 mm. DIN szabványok szerint gyártva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Csavarhúzófoglalat betétek:

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140136854

    ECLASS Code

    21040218

    Gyártó cikkszáma

    0463SFKA03

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Méretrendszer

    Metrikus

    UNSPSC Code

    27111704