Ft2900.00
ÁFA nélkül
Ft3683.00
ÁFÁ-val
32 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ideális autó- és repülőgépipari felhasználásokra ahol a megbízhatóság és hozzáférhetőség alapvető követelmények. Rögzítőelemek ki- illetve becsavarásához. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél. Belső négyszög minden oldala horonnyal. Teljes hossz: 55 mm, Bit hossz: 17 és 20 mm. DIN szabványok szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat típusa | Csavarhúzófoglalat betétek: |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140136601 |
ECLASS Code | 21040218 |
Gyártó cikkszáma | 0461SFKA09 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Méretrendszer | Metrikus |
UNSPSC Code | 27111704 |