Kennedy-Pro

16MM X 55MM LAPOS FELTŰZHETŐ CSAVARBEHAJTÓ 1/2" MEGHAJTÓVAL

SKU:

KEN5827839K

Ft2970.00

ÁFA nélkül

Ft3771.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Ideális autó- és repülőgépipari felhasználásokra ahol a megbízható­ság és hozzáférhetőség alapvető követelmé­nyek. Rögzítőelemek ki- illetve becsava­rá­sá­hoz. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Krómozott, políro­zott, króm-vanádium acél. Belső négyszög minden oldala horonnyal. Teljes hossz: 55 mm, Bit hossz: 17 és 20 mm. DIN szabványok szerint gyártva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat típusa

    Csavarhúzófoglalat betétek:

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140136632

    ECLASS Code

    21040218

    Gyártó cikkszáma

    0461SFKA16

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Méretrendszer

    Metrikus

    UNSPSC Code

    27111704