noscriptKennedy 8 DB-OS CSŐKULCS KÉSZLET 1/4-3/4 A/F HAJTÓSZÁRAKKAL | Cromwell Tools

Kennedy

8 DB-OS CSŐKULCS KÉSZLET 1/4-3/4 A/F HAJTÓSZÁRAKKAL

SKU:

KEN5811950K

Ft7460.00

ÁFA nélkül

Ft9474.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó minőségű, horganyzott acélcsőből gyártva. Hajtószárral szállítva.


    Készletek összetétele:
    KEN-581-1450K - 7 darabos metrikus. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 and 18 x 19mm.
    KEN-581-1950K - 6 darabos collos. 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8” és 11/16” x 3/4”.
    KEN-581-2350K - 6 darabos BA. 0 x 1, 2 x 3, 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10BA.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs típusa

    Csőkulcsok

    EAN

    5036140017245

    Felületkezelés/bevonat

    Horganyzott

    Méret

    11/16 hüvelyk x 3/4 hüvelyk 1/2 hüvelyk x 9/16 hüvelyk 1/4 hüvelyk x 5/16 hüvelyk 3/8in. x 7/16in. 5/16 hüvelyk x 3/8 hüvelyk

    Méretrendszer

    angolszász,

    Szigetelt

    No

    UNSPSC Code

    27111725