Ft4920.00
ÁFA nélkül
Ft6248.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Jó minőségű, horganyzott acélcsőből gyártva. Hajtószárral szállítva.
Készletek összetétele:
KEN-581-1450K - 7 darabos metrikus. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 and 18 x 19mm.
KEN-581-1950K - 6 darabos collos. 1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8” és 11/16” x 3/4”.
KEN-581-2350K - 6 darabos BA. 0 x 1, 2 x 3, 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10BA.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs típusa | Csőkulcsok |
EAN | 5036140017252 |
Felületkezelés/bevonat | Horganyzott |
Méret | 10 Sáv 2BA x 3BA 4BA x 5BA 6BA x 7BA 8BA x 9BA |
Méretrendszer | BA |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111725 |