noscriptKennedyPro T20-T50 X 95MM TORX FELTŰZHETŐ CSAVARBEHAJTÓ KÉSZLET 3/8" MEGHAJTÓVAL (6 DB-OS) | Cromwell Tools

KennedyPro

T20-T50 X 95MM TORX FELTŰZHETŐ CSAVARBEHAJTÓ KÉSZLET 3/8" MEGHAJTÓVAL (6 DB-OS)

SKU:

KEN5826340K

Ft14530.00

ÁFA nélkül

Ft18453.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csavarberhajtó készletek
    Ideális mélyen fekvő rögzítőelemek ki- illetve becsavarásához. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. S2 típusú króm-vanádium acél. Tartósínre szerelve.


    Hatszög - KEN-582-6324K
    6 darabos készlet tartalma: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm


    Torx - KEN-582-6340K
    6 darabos készlet tartalma: T20, T25, T30, T40 T45 és T50


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Mély

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    6

    Dugókulcsok mérettartománya

    T20 - T50

    EAN

    5036140047082

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    TX

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Gyártó cikkszáma

    040025SB05

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    6

    Tartalmazza:

    TX Csavarhúzó Bit T25 x 95mm TX Csavarhúzó Bit T40 x 95mm TX Csavarhúzó Bit T45 x 95mm TX Csavarhúzó Bit T50 x 95mm

    Torx bitméret

    T20 T25 T30 T40 T45

    UNSPSC Code

    27111703