noscriptKennedyPro 4-10MMX100MM HATSZÖGŰ FELTŰZHETŐ CSAVARBEHAJTÓ KÉSZLET 3/8" MEGHAJTÓVAL (6 DB-OS) | Cromwell Tools

KennedyPro

4-10MMX100MM HATSZÖGŰ FELTŰZHETŐ CSAVARBEHAJTÓ KÉSZLET 3/8" MEGHAJTÓVAL (6 DB-OS)

SKU:

KEN5826324K

Ft16620.00

ÁFA nélkül

Ft21107.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Csavarberhajtó készletek
    Ideális mélyen fekvő rögzítőelemek ki- illetve becsavarásához. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. S2 típusú króm-vanádium acél. Tartósínre szerelve.


    Hatszög - KEN-582-6324K
    6 darabos készlet tartalma: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm


    Torx - KEN-582-6340K
    6 darabos készlet tartalma: T20, T25, T30, T40 T45 és T50


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Mély

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    6

    Dugókulcsok mérettartománya

    4mm - 10mm

    EAN

    5036140047075

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Hatszögletű:

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Gyártó cikkszáma

    040022SB05

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    6

    Tartalmazza:

    Hatlapú csavarhúzó bit 10mm x 100mm Hatlapú csavarhúzó bit 4mm x 100mm Hatlapú csavarhúzó bit 5mm x 100mm Hatlapú csavarhúzó bit 8mm x 100mm

    UNSPSC Code

    27111703