SKU:
KEN5828810K
Ft100300.00
ÁFA nélkül
Ft127381.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
3/8" Négyszög meghajtó, 50 darabos
metrikus készlet
Ken-Grip® normál és hosszú dugókulcsok:
Normál: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 és 22mm.
Hosszú: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 és 22mm.
Csavarozó hegyek: Hornyos 5, 5.5 és 6.5 mm.
Kereszthornyos No.1, 2, 3, és 4.
Hatszög: 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.
Kiegészít'k: racsnis hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár,
csuklós hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló, 125 és 250 mm-es
standard hosszabbító, 250 mm-es gömbvégű hosszabbító, 1/4" és 1/2"-os küls' négyszög átalakítók és 1/4"hatszög átalakító. Patentra csukódó er's tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap Mély |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kengrip |
Csavarhúzó mérete | 5 5.5 No.2 No.3 No.4 |
Darabszám | 50 |
Dugókulcsok mérettartománya | 6mm - 22mm |
EAN | 5036140241985 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Keresztélű Résszel ellátott |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Hajtás mérete | 3/8in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
UNSPSC Code | 27111703 |