noscriptKennedyPro METRIKUS DUGÓKULCS KÉSZLET 3/8" MEGHAJTÓVAL 50 DB-OS | Cromwell Tools

KennedyPro

METRIKUS DUGÓKULCS KÉSZLET 3/8" MEGHAJTÓVAL 50 DB-OS

SKU:

KEN5826180K

Ft98810.00

ÁFA nélkül

Ft125488.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    SSD50M
    Dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 mm.
    Hosszú dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 és 22 mm. Csavarozó hegyek: Hornyos 5, 5.5 és 6.5 mm. Kereszthornyos No.1, 2, 3, és 4.
    Hatszög: 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.
    Kiegészítők: racsnis hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár, csuklós hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló, 125 és 250 mm-es standard hosszabbító, 250 mm-es gömbvégű hosszabbító, 1/4" és 1/2"-os külső négyszög átalakítók és 1/4"hatszög átalakító. Patentra csukódó erős tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap Mély

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó mérete

    5 No.1 No.2 No.3 No.4

    Darabszám

    50

    Dugókulcsok mérettartománya

    6mm - 22mm

    EAN

    5036140001039

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Hatszögletű: Keresztélű Résszel ellátott

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott Tükör kivitel

    Gyártó cikkszáma

    SSD50M

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    UNSPSC Code

    27111703