noscriptSenator 3/8" SQ.DR. 40 RÉSZES METRIKUS KÉSZLET . | Cromwell Tools

Senator

3/8" SQ.DR. 40 RÉSZES METRIKUS KÉSZLET

SKU:

SEN5829140K

MPN:

.

Ft28409.00

ÁFA nélkül

Ft36079.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    SDA100MAB
    1/4"meghajtó: szögû dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11,
    12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm.
    Deep Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm.
    Csavarozó hegyek:
    M10 and M14.
    Hornyos 3.5, 4.5, 5.5 és 6 mm.
    Kereszthornyos No.1, No.2, No.3, No.4.
    Pozi
    Kiegészítõk:
    racsnis hajtószár, csavarhúzó markolatú
    hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló,
    50, 75 és 150 mm-es standard hosszabbító.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Senator

    Csavarhúzó mérete

    6mm PH2 PH3

    Darabszám

    40

    Dugókulcsok mérettartománya

    6mm - 22mm

    EAN

    5036140403543

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Csillagfejű: Résszel ellátott

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Hatlapfejű bit mérete

    Nem alkalmazható

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Torx bitméret

    Nem alkalmazható

    UNSPSC Code

    27111703