Ft70830.00
ÁFA nélkül
Ft89954.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
S30M
Dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 és 22 mm.
Gyertyakulcsok: M10 és M14. Bit hegyek: Hornyos 5 mm és 6 mm. Kereszthornyos No.1, 2, 3 és 4.
Kiegészítők: racsnis hajtószár, csuklós hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló, 75 mm-es standard hosszabbító, 150 mm-es gömbvégű hosszabbító. Mágnesbetétes tároló rekesz. Patentra csukódó erős tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó mérete | 6 No.1 No.3 No.4 |
Darabszám | 30 |
Dugókulcsok mérettartománya | 6mm - 22mm |
EAN | 5036140001015 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Keresztélű Résszel ellátott |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Gyártó cikkszáma | S30M |
Hajtás mérete | 3/8in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | Kiegészítők gyártva: DIN 3122, DIN3123 |
Tartalmazza: | Bizonytalan toldat 150mm Csavarhúzó bitek Résekkel 5 és 6mm Dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 és 22mm Hosszabbító rúd 75mm Robusztus, illeszkedő tok Univerzális csukló |
UNSPSC Code | 27111703 |