Ft138830.00
ÁFA nélkül
Ft176314.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SS90MAW
Dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 mm.
1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16” és 7/8” AF. 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” és 1/2” Whitworth.
Csavarozó hegyek: Hornyos 3/16”, 7/32” és 1/4”. Kereszthornyos No.1, 2, 3 és 4.
Pozidriv® No 1, 2 és 3. Torx® T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 és T50. Hatszög. 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm. 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” és 3/8”. AF. Gyertyakulcsok: M10 és M14. Kiegészítők: racsnis hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár, csuklós hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló, 75, 125, 150, 250, 300 és 450 mm-es standard hosszabbító, 150 és 250 mm-es gömbvégű hosszabbító, 1/4" és 1/2"-os külső négyszög átalakítók és 1/4"hatszög átalakító. Patentra csukódó erős tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó mérete | No.1 No.4 |
Darabszám | 90 |
Dugókulcsok mérettartománya | 1/4" AF - 7/8" AF 1/8" Whit. - 1/2" Whit. 6mm - 22mm |
EAN | 5036140001046 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Hatszögletű: Keresztélű Résszel ellátott Torx |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Gyártó cikkszáma | SS90MAW |
Hajtás mérete | 3/8in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus Whitworth |
Pontok száma | 12 |
Tartalmazza: | AF dugókulcsok: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" és 7/8" Amerikai Szövetségi Standard GGG-F325B Szerint Gyártva Csavarhúzó bitek Hatszög 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" AF Csavarhúzó bitek Pozidriv No.1, No.2, No.3 Csavarhúzó bitek Résekkel 3/16", 7/32" és 1/4" Csavarhúzó bitek Torx T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 Forgó fogantyú Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hosszabbító rúd 75, 125, 150, 250, 300 és 450mm Racsnis hajtókar, állítható T-behajtó, csuklós hajtószár, Spinner fogantyú Toló T-fogantyú Whitworth dugókulcsok: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
UNSPSC Code | 27111703 |