Kennedy-Pro

METRIKUS/AF DUGÓKULCS KÉSZLET 3/8" MEGHAJTÓVAL 40 DB-OS

SKU:

KEN5826175K

Ft72950.00

ÁFA nélkül

Ft92646.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    S40MA
    Dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 és 22mm. 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16” és 7/8” AF. Gyertyakulcsok: M10 és M14. Kiegészítők: racsnis hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló, 75 mm és 150 mm-es standard hosszabbító, 150 mm-es gömbvégű hosszabbító, 1/4" és 1/2"-os külső négyszög átalakítók és 1/4" hatszög átalakító. Patentra csukódó erős tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    40

    Dugókulcsok mérettartománya

    1/4" AF - 7/8" AF 6mm - 22mm

    EAN

    5036140001022

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Nem alkalmazható

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott Tükör kivitel

    Gyártó cikkszáma

    S40MA

    Hajtás mérete

    3/8in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    Tartalmazza:

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F325B Szerint Gyártva Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hatlapú csatlakozó 1/4" Hosszabbító rúd 75 és 150mm Hüvelykes Foglalatok: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" Racsnis hajtókar, állítható T-behajtó, csuklós hajtószár, Robusztus, illeszkedő tok Univerzális csukló

    UNSPSC Code

    27111703