Ft253160.00
ÁFA nélkül
Ft321513.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
L22M - 12 szögű dugókulcsok: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55 és 60mm. Kiegészít'k: ipari, irányváltós, fémnyelű racsnis hajtószár, T-hajtószár, csuklós hajtószár, univerzális csukló, 100, 200 és 410 mm-es standard hosszabbító. Patentra csukódó er's tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 22 |
Dugókulcsok mérettartománya | 22mm - 60mm |
EAN | 5036140004207 |
ECLASS Code | 21040218 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Gyártó cikkszáma | L22M |
Hajtás mérete | 3/4in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.1: 1978 & BS 4006: 1992ANSI B107.10M : 1982 ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992 |
Tartalmazza: | Bi-Hexagon dugókulcsok: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm Forgó fogantyú Kar típusú racsnél Robusztus szerelt tok Toló T-fogantyú Univerzális csukló |
UNSPSC Code | 27111703 |