Ft463070.00
ÁFA nélkül
Ft588098.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dugókulcsok: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 és 80 mm.
Kiegészítők: ipari, irányváltós racsni és egy csúszó T-fej, 550 mm-es univerzális fémnyél a két fejhez, 200 és 400 mm-es standard hosszabbító. Fémből készült erős tárolódoboz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Alumíniummentes |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 15 |
Dugókulcsok mérettartománya | 36mm - 80mm |
EAN | 5036140010253 |
ECLASS Code | 21040218 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Gyártó cikkszáma | X15M |
Hajtás mérete | 1in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992 |
Tartalmazza: | Acél tok Dugókulcsok: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mm Hosszabbító rudak 200 és 400mm Racsnis hajtókar, állítható T-behajtó, csuklós hajtószár, |
UNSPSC Code | 27111703 |