Senator

1/4" SQ.DR. 60 RÉSZES METRIKUS KÉSZLET

SKU:

SEN5829040K

MPN:

.

Ft27480.00

ÁFA nélkül

Ft34899.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    "Tartalom:(1/4" behajtó)
    • Dugókulcsok: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 és 13 mm
    • Hosszított dugókulcsok: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 és 10 mm
    • Torx dugókulcsok: 4, 6 és 8 mm
    • Átalakítók: 1/4" hatszögletű bitadapter, 1/4" szögletes hüvelyes x 3/8"dugós átalakító
    • Hatszögletű bitek: Laposfejű: 4, 5,5 és 7 mm.
    Keresztélű: 1., 2., 3. és 4.
    • Hatszögletű: 3, 4, 5, 6 és 8 mm. 1/8"", 5/32",3/16", 7/32", 1/4" és 5/16" AF. 1/4"
    hatszögletű bitadapterTartozékok: 50, 75 és150 mm-es hosszabbító rúd,
    kardáncsukló, csúszó T-rúdHajtószár és racsnis kulcs.
    • Dugókulcsok: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 és 32 mm
    • Hosszított dugókulcsok: 16, 17, 18, 19, 21 és 22 mm
    • Torx dugókulcsok: 16, 18 és 20 mm
    • Gyertyakulcsok: M16 és M21.
    • Átalakítók: 1/2" hüvelyes x 3/8" dugós,
    adapterek: 1/2" hüvelyes x 1/4" hatszögletű
    bitTartozékok: 75, 125 és 250 mm-es
    hosszabbító rúd,
    kardáncsukló, csúszó T-rúd, racsnis kulcs.Bitek:
    TX: T6, T7, T8,T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 és T40.PZ:
    No.1, No.2, No.3, No.4.
    Mágneses hegyű: 1/4" hatszögletű csavarhúzóKombinált csavarkulcsok:
    8-19 mm, 1 db állítható csavarkulcs.9 imbuszkulcs: 1,5-10 mm. "


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Senator

    Csavarhúzó mérete

    4mm 5.5mm 7mm PH1 PZ1 PZ2 PZ3

    Darabszám

    60

    Dugókulcsok mérettartománya

    4mm - 14mm

    EAN

    5036140403529

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Csillagfejű: Hatszögletű: Pozidřív Résszel ellátott Torx

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Hatlapfejű bit mérete

    2.5mm 2mm 3mm 4mm 5mm

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Torx bitméret

    T10 T15 T25 T30 T40

    UNSPSC Code

    27111703