Ft85950.00
ÁFA nélkül
Ft109156.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
TSD46M
Dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
Hosszú dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
Csavarozó hegyek: Hornyos 4, 5.5 7 mm. Kereszthornyos No.1, No.2, No.3. Hatszög: 3, 4, 5, 6, 8 mm.
Kiegészítők: racsnis hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár, T-hajtószár, 150 mm-es csuklós hajtószár, univerzális csukló, 50 és 150 mm-es standard hosszabbító, 100 és 250 mm-es gömbvégű hosszabbító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Mély |
Anyag | Alumíniummentes |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó mérete | 4 5.5 7 No.1 No.2 |
Darabszám | 46 |
Dugókulcsok mérettartománya | 4mm - 14mm |
EAN | 5036140005570 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Csillagfejű: Hatszögletű: Résszel ellátott |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Gyártó cikkszáma | TSD46M |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Hatlapfejű bit mérete | 3mm 4mm 6mm 8mm |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992 |
Tartalmazza: | Bizonytalan toldat 100mm Bizonytalan toldat 250mm Csavarhúzó bitek: Hatszög 3, 4, 5, 6, 8mm Csavarhúzó bitek: Keresztpont No.1, No.2, No.3 Csavarhúzó bitek: Rések 4, 5.5, 7mm Csuklós forgó fogantyú 150mm Hosszabbító rúd 150mm Pörgettyű fogantyú Toló T-fogantyú Univerzális csukló |
UNSPSC Code | 27111703 |