noscriptFacom R.360NANO 1/4 DR. SOCKETSET WITHR.360" R.360NANO | Cromwell Tools

Facom

R.360NANO 1/4 DR. SOCKETSET WITHR.360"

SKU:

FAC5827102N

MPN:

R.360NANO

Ft199556.00

ÁFA nélkül

Ft253436.12

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Facom

    Csavarhúzó mérete

    Phillips (PH1, PH2, PH3) Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ3) Slotted (4.5, 6.5, 8mm)

    Darabszám

    45

    Dugókulcsok mérettartománya

    5.5mm - 14mm

    EAN

    3148518590778

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Csillagfejű: Hatszögletű: Pozidřív Torx

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Gyártó cikkszáma

    R.360NANO

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Hatlapfejű bit mérete

    4mm 5mm 7mm

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    6

    Szabványoknak megfelet

    ISO14001 ISO9001

    Tartalmazza:

    10 x 1/4 Hex sockets 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14mm 1 x 1/4 Adaptor 1/4 inch 1 x 1/4 Bit holder 1 x 1/4 Extension bars 100mm (4 in) 1 x 1/4 Extension bars 55mm (2.1/8 in) 1 x 1/4 Rotator ratchet 1 x 1/4 Spinner handle 1 x 1/4 Universal joint 3 x 1/4 Hex Phillips bits PH1, PH2 and PH3 3 x 1/4 Hex Pozidriv bits PZ1, PZ2 and PZ3 3 x 1/4 Slotted screwdriver bits 4.5, 6.5 and 8mm 5 x 1/4 Hex bits 3, 4, 5, 6 and 7mm 7 x 1/4 Hex Torx bits TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 and TX40

    Torx bitméret

    T10 T15 T25 T27 T30

    UNSPSC Code

    27111703