noscriptYamoto 24 RÉSZES 1/4" METRIKUS DUGÓKULCSKÉSZLET . | Cromwell Tools

Yamoto

24 RÉSZES 1/4" METRIKUS DUGÓKULCSKÉSZLET

SKU:

YMT5829200K

MPN:

.

Ft18620.00

ÁFA nélkül

Ft23647.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Metrikus hatlapú dugó- és csőkulcsok
    • Króm-vanádium acélötvözet tükörfényű felülettel, alumíniummentes.
    • Fröccsöntött műanyag tokban kapható
    A készlet tartalma:
    • 13 db Side-Drive® dugókulcs: 4; 4,5; 5; 5,5;
    6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; és 14 mm
    Csavarhúzóbitek:
    • 5 db imbusz - 3, 4, 5, 6 és 8 mm
    Valamint: állítható T-behajtó, gyorskioldós
    racsnis hajtókar, behajtószár, 145 mm-es
    flexi-drive behajtó, univerzális csatlakozó
    és 100 mm-es hosszabbítószár.
    A dugókulcsok az ANSI B107.5M:2012
    szabvány szerint készültek
    A tartozékok az ANSI B107.10M:2005
    szabvány szerint készültek


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó mérete

    Nem alkalmazható

    Darabszám

    24

    Dugókulcsok mérettartománya

    4mm - 14mm

    EAN

    5036140403895

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Hatszögletű:

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Hatlapfejű bit mérete

    Nem alkalmazható

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    Dugókulcsok gyártva: ANSI B107.5M:2012 szerint

    Tartalmazza:

    Csavarhúzó bitek: Hatszög - 3, 4, 5, 6 és 8mm gyorskioldós racsnis nyél, Hosszabbító rúd 100mm Rugalmas meghajtás 145mm Spinner fogantyú Toló T-fogantyú

    Torx bitméret

    Nem alkalmazható

    UNSPSC Code

    27111703