SKU:
KEN5828800K
Ft32540.00
ÁFA nélkül
Ft41325.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1/4" Négyszög meghajtó, 19 darabos metrikus készlet
Metric Ken-Grip® dugókulcsok:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Kiegészít'k: racsnis hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár,
T-hajtószár, 145 mm-es flexibilis hosszabbító, univerzális csukló, 100 mm-es hosszabbító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Alumíniummentes |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 19 |
Dugókulcsok mérettartománya | 4mm - 14mm |
EAN | 5036140241978 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Gyártó cikkszáma | TS19MKG |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Tartalmazza: | Metrikus aljzatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Rugalmas meghajtás 145mm Spinner fogantyú Toló T-fogantyú Univerzális csukló |
UNSPSC Code | 27111703 |