Ft27850.00
ÁFA nélkül
Ft35369.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• 12 szögű csillag dugó- és csőkulcsok
• Króm-vanádium acélötvözet tükörfényű felülettel, alumíniummentes.
• Fröccsöntött műanyag tokban kapható
A készlet tartalma:
• 13 db dugókulcs: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 és 14 mm
• 8 db dugókulcs: (AF) 3/16"", 7/32"", 1/4"", 5/16"", 11/32"", 3/8"",
7/16"" és 1/2""
• 13 db csőkulcs: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 és 14 mm
• 8 db csőkulcs: (AF) 3/16"", 7/32"", 1/4"", 5/16"", 11/32"", 3/8"",
7/16"" és 1/2""
Csavarhúzó dugókulcs bitek:
• 2 db keresztélű: No.2 és No.3
• 5 db imbusz: 3, 4, 5, 6 és 8 mm
• 4 db torx: T15, T20, T25 és T30
Valamint: állítható T-behajtó, gyorskioldós racsnis
hajtókar, 50 és 150 mm-es hosszabbítószár, 150
mm-es csuklós hosszabbítószár, behajtószár és
univerzális csatlakozó.
A dugókulcsok az ANSI B107.5M:2012
szabvány szerint készültek
A tartozékok az ANSI B107.10M:2005
szabvány szerint készültek
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Mély |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Yamoto |
Csavarhúzó mérete | Nem alkalmazható |
Darabszám | 60 |
Dugókulcsok mérettartománya | 4mm - 14mm |
EAN | 5036140413252 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Hatlapfejű bit mérete | Nem alkalmazható |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Szabványoknak megfelet | Dugókulcsok gyártva: ANSI B107.5M:2012 szerint |
Tartalmazza: | AF dugókulcsok: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" AF gyorskioldós racsnis hajtókar, Mély dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Metrikus aljzatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Műanyag tok. Toló T-fogantyú TX: T15, T20, T25, T30 Univerzális csukló |
Torx bitméret | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 27111703 |