Kennedy-Pro

MINI MM/AF HATSZÖGŰ DUGÓKULCS KÉSZLET 1/4" MEGH. 51 DB-OS

SKU:

KEN5824902K

Ft52480.00

ÁFA nélkül

Ft66649.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    TSD51MA
    Standard és hosszú dugókulcsok
    Standard dugókulcsok (metrikus): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 és 14mm.
    Hosszú dugókulcsok (metrikus): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 és 14mm.
    Standard dugókulcsok (AF): 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”.
    Hosszú dugókulcsok (AF): 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”.
    Kiegészítők: gumimarkolatú racsnis hajtószár, 100mm-es T-hajtószár, 100 és 250 mm-es hosszabbítók, 50 és 150 mm-es gömbvégű hosszabbítók, univerzális csukló, csavarhúzó markolatú hajtószár, 150 mm-es flexibilis hosszabbító, gumimarkolatú csuklós hajtószár.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap Mély

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    51

    Dugókulcsok mérettartománya

    3/16" AF - 9/16" AF 4mm - 14mm

    EAN

    5036140052239

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Nem alkalmazható

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott Tükör kivitel

    Gyártó cikkszáma

    TSD51MA

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    angolszász, Metrikus

    Pontok száma

    6

    Tartalmazza:

    Bizonytalan toldat 150mm Forgó fogantyú (gumis fogó) Hordtáska Hosszabbító rudak 100mm Mély dugókulcsok (Méretes): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Pörgettyű fogantyú Rugalmas hosszabbítás 150mm Standard foglalatok (AF): 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Standard foglalatok (Metrikus): 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Univerzális csukló

    UNSPSC Code

    27111703