Ft15780.00
ÁFA nélkül
Ft20040.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
"Tartalom:(1/4" behajtó)
• Dugókulcsok: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 és 13 mm
• Hosszított dugókulcsok: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 és 10 mm
• Torx dugókulcsok: 4, 6 és 8 mm
• Átalakítók: 1/4" hatszögletű bitadapter, 1/4" szögletes hüvelyes x 3/8"dugós átalakító
• Hatszögletű bitek: Laposfejű: 4, 5,5 és 7 mm.
Keresztélű: 1., 2., 3. és 4.
• Hatszögletű: 3, 4, 5, 6 és 8 mm. 1/8"", 5/32",3/16", 7/32", 1/4" és 5/16" AF. 1/4"
hatszögletű bitadapterTartozékok: 50, 75 és150 mm-es hosszabbító rúd,
kardáncsukló, csúszó T-rúdHajtószár és racsnis kulcs.
• Dugókulcsok: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 és 32 mm
• Hosszított dugókulcsok: 16, 17, 18, 19, 21 és 22 mm
• Torx dugókulcsok: 16, 18 és 20 mm
• Gyertyakulcsok: M16 és M21.
• Átalakítók: 1/2" hüvelyes x 3/8" dugós,
adapterek: 1/2" hüvelyes x 1/4" hatszögletű
bitTartozékok: 75, 125 és 250 mm-es
hosszabbító rúd,
kardáncsukló, csúszó T-rúd, racsnis kulcs.Bitek:
TX: T6, T7, T8,T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 és T40.PZ:
No.1, No.2, No.3, No.4.
Mágneses hegyű: 1/4" hatszögletű csavarhúzóKombinált csavarkulcsok:
8-19 mm, 1 db állítható csavarkulcs.9 imbuszkulcs: 1,5-10 mm. "
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Chrome Vanadium Steel |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Senator |
Csavarhúzó mérete | 5.5mm 7mm PH1 PH2 |
Darabszám | 41 |
Dugókulcsok mérettartománya | 3/16" - 1/2" 4mm - 14mm |
EAN | 5036140403512 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Csillagfejű: Résszel ellátott |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Hatlapfejű bit mérete | 4mm 5mm |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Torx bitméret | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 27111703 |