Ft33380.00
ÁFA nélkül
Ft42392.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
12-szögű dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
AF-colos dugókulcsok: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16". Kiegészít'k: racsnis hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár, T-hajtószár, 145 mm-es flexibilis hosszabbító, univerzális csukló, 100 mm-es hosszabbító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Alumíniummentes |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 29 |
Dugókulcsok mérettartománya | 3/16" AF - 9/16" AF 4mm - 14mm |
EAN | 5036140045583 |
ECLASS Code | 21040218 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Gyártó cikkszáma | TS29MA |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.1: 1978 & BS 4006: 1992ANSI B107.10M : 1982 ANSI B107.5M: 1987 |
Tartalmazza: | AF dugókulcsok: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Rugalmas meghajtás 145mm Spinner fogantyú Univerzális csukló |
Torx bitméret | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 27111703 |