noscriptKennedyPro METRIKUS/AF/BA/TORX DUGÓKULCS KÉSZLET 1/4" MEGHAJTÓVAL 82 DB-OS | Cromwell Tools

KennedyPro

METRIKUS/AF/BA/TORX DUGÓKULCS KÉSZLET 1/4" MEGHAJTÓVAL 82 DB-OS

SKU:

KEN5824896K

Ft84290.00

ÁFA nélkül

Ft107048.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    TSD82MA
    Dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
    3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2” AF. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6BA.
    Hosszú dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
    Csavarozó hegyek:
    Hornyos 4, 5.5, 7 mm. Kereszthornyos No.1, No.2, No.3, No.4.
    Hatszög: 3, 4, 5, 6, 8 mm. 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”.
    Torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
    Kiegészítők: racsnis hajtószár, csavar­húzó markolatú hajtószár, T-hajtószár, 150 mm-es csuk­lós hajtószár, uni­ver­zális csukló, 100 és 250 mm-es standard hosszabbító, 50 és 150 mm-es gömbvégű hosszabbító, 150 mm-es flexibilis hosszabbító, átalakító (belső x külső) 1/4" x 3/8".


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap

    Anyag

    Alumíniummentes

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó mérete

    4 7 No.2 No.4

    Darabszám

    82

    Dugókulcsok mérettartománya

    0BA - 6BA 3/16" AF - 1/2" AF 4mm - 14mm

    EAN

    5036140005563

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Forgatónyomaték

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Hatlapfejű bit mérete

    1/4" 1/8" 3/16" 4mm 5/32" 5mm

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    angolszász, BA

    Pontok száma

    12

    Tartalmazza:

    BA dugókulcsok: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6BA Hatlapú: 3, 4, 5, 6, 8mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" AF Hosszabbító rudak 100, 150 és 250mm Mély dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Metrikus aljzatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Négyzetes csatlakozó 3/8" Racsnis hajtókar, állítható T-behajtó, csuklós hajtószár, Rugalmas hosszabbítás 150mm Spinner fogantyú Toló T-fogantyú Univerzális csukló

    Torx bitméret

    T10 T15 T20 T25 T40 T6 T8 T9

    UNSPSC Code

    27111703