Ft4980.00
ÁFA nélkül
Ft6324.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hatszög bitek, 10 mm-es csatlakozóval. 1/2" négyszög x 10 mm hatszög átalakító a meghajtás érdekében. Készlet összetétele: Hatszög 4, 5, 6, 8, 10 és 12 mm. Hordozható, zárható er's fémdobozban.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Rövid |
Anyag | Króm-vanádium acél S2 szerszámacél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 7 |
Dugókulcsok mérettartománya | 4 - 12mm |
EAN | 5036140006133 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Imbusz |
Felületkezelés/bevonat | Golyószórt |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hatlapfejű bit mérete | 12mm 4mm 5mm 6mm |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Szabványoknak megfelet | DIN |
Tartalmazza: | Hatlapú: 4, 5, 6, 8, 10 és 12mm Robusztus tárolótok |
UNSPSC Code | 27111703 |