Ft149790.00
ÁFA nélkül
Ft190233.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
MS50M - Dugókulcsok: 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 és 36 mm. Hatszögű hegyek: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 és 19 mm. Kereszthornyú hegyek: No. 2, 3 és 4. Hornyos hegyek: 9 és 14 mm. Gyertyakulcsok: M10 és M14. Kiegészít'k: ipari, irányváltós, gumimarkolatú racsnis hajtószár, T-hajtószár, csuklós hajtószár, univerzális csukló, 75, 125 és 250 mm-es standard hosszabbító. Mágnesbetétes tároló rekesz. Patentra csukódó er's tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó mérete | Hornyolt 14mm Kereszt: 2. szám Kereszt: 3. szám |
Darabszám | 50 |
Dugókulcsok mérettartománya | 8mm - 36mm |
EAN | 5036140004177 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Csillagfejű: Hatszögletű: Résszel ellátott |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hatlapfejű bit mérete | 12mm 14mm 17mm 19mm 4mm 5mm 6mm 8mm |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | Kiegészítők gyártva: DIN 3122 & DIN3123 |
Tartalmazza: | Csavarhúzó bitek Résekkel: 9 és 14mm Dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 és 36mm gyorskioldós racsnis nyél, Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hosszabbító rudak 75, 125 és 250mm Tároló tok Toló T-fogantyú |
UNSPSC Code | 27111703 |