Ft59900.00
ÁFA nélkül
Ft76073.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Méretre fúvóöntött műanyag tokban szállítjuk.
Kiváló minőségű króm-vanádiumból készült
• Matt homokfúvott felület
• Javítóműhelyekben, műhelyekben és otthoni szerelés során történő
felhasználásra.
A készlet tartalma:
Metrikus hatszögletű csőkulcsok (standard és hosszított
dugókulcsok)
Gyertyakulcsok
Csúszó T-rúd, 75, 125 és 250 mm-es hosszabbító rúd, kardáncsukló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Senator |
Csavarhúzó mérete | Nem alkalmazható |
Darabszám | 37 |
Dugókulcsok mérettartománya | 10mm - 32mm |
EAN | 5036140403574 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hatlapfejű bit mérete | Nem alkalmazható |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Torx bitméret | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 27111703 |