SKU:
KEN5828820K
Ft89210.00
ÁFA nélkül
Ft113296.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1/2" Négyszög meghajtó, 30 darabos metrikus készlet
Ken-Grip®: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23,
24, 25, 26, 27, 30 és 32mm.
Gyertyakulcsok: M10 és M14.
Kiegészít'k: gyorskioldós, irányváltós racsnis hajtószár,
T-hajtószár, univerzális csukló, 75, 125 és 250 mm-es standard hosszabbitó. Patentra csukódó er's tarolódoboz, ergonomikus Fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kengrip |
Darabszám | 30 |
Dugókulcsok mérettartománya | 8mm - 32mm |
EAN | 5036140241992 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Gyártó cikkszáma | 5828820K |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 6 |
Tartalmazza: | gyorskioldós racsnis nyél, Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hosszabbító rudak 75, 125 és 250mm Robusztus, illeszkedő tok Toló T-fogantyú |
UNSPSC Code | 27111703 |