noscriptKennedyPro METRIKUS DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL (30 DB-OS) | Cromwell Tools

KennedyPro

METRIKUS DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL (30 DB-OS)

SKU:

KEN5827991K

Ft90740.00

ÁFA nélkül

Ft115239.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    M30M - Dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 és 32 mm. Gyertyakulcsok: M10 és M14.
    Kiegészít'k: ipari, irányváltós, gumimarkolatú racsnis hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló, 75, 125 és 250 mm-es standard hosszabbító. Patentra csukódó er's tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    30

    Dugókulcsok mérettartománya

    8mm - 32mm

    EAN

    5036140004160

    ECLASS Code

    21040218

    Felületkezelés/bevonat

    Alumíniummentes Krómozott Tükör kivitel

    Gyártó cikkszáma

    M30M

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    ANSI B107.1: 1978 BS 4006 : 1992

    Tartalmazza:

    Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hosszabbító rudak 75, 125 és 250mm Standard foglalatok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 és 32mm Toló T-fogantyú Univerzális csukló

    UNSPSC Code

    27111703