Ft69620.00
ÁFA nélkül
Ft88417.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
M20M - Dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 és 32mm. Gyertyakulcsok: M10 és M14. Kiegészít'k: ipari, irányváltós, gumimarkolatú racsnis hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló, 125 mm és 250 mm-es standard hosszabbító. Patentra csukódó er's tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 20 |
Dugókulcsok mérettartománya | 8mm - 32mm |
EAN | 5036140004139 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992 |
Tartalmazza: | Dugókulcsok:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm gyorskioldós racsnis nyél, Hosszabbító rudak 125 és 250mm Toló T-fogantyú |
UNSPSC Code | 27111703 |