Ft53260.00
ÁFA nélkül
Ft67640.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Karbantartásokhoz és szervizekben legáltalánosabban használt négyszög meghajtó. A 1/2"-os négyszög népszerűsége a robusztusságában és erősségében rejlik. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Rögzítőelemek ki- illetve becsavarásához. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél. Belső négyszög minden oldala horonnyal. 55 mm-es teljes hossz. 20 mm bit hossz. DIN szabványok szerint gyártva.
Műszaki készlet Összetétel:
Hornyos: 8, 9, 12, 14, és 16 mm.
Torx®: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 és T60.
Kereszthornyos: No 2, 3 és 4.
Pozidriv®: No 2, 3 és 4.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó mérete | Hornyolt 16mm Hornyolt 8mm Hornyolt 9mm Kereszt: 3. szám Pozidriv No.2 Pozidriv No.3 Pozidriv No.4 |
Darabszám | 20 |
EAN | 5036140136984 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Csillagfejű: Keresztélű Résszel ellátott TX |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Gyártó cikkszáma | MS20TFCP |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, |
Torx bitméret | T20 T27 T40 T45 T50 T55 T60 |
UNSPSC Code | 27111703 |