noscriptKennedyPro METRIKUS/AF/WHITWORTH DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL (70 DB-OS) | Cromwell Tools

KennedyPro

METRIKUS/AF/WHITWORTH DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL (70 DB-OS)

SKU:

KEN5827995K

Ft162500.00

ÁFA nélkül

Ft206375.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    M70MAW - Dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 és 36mm.
    5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 13/16" és 1 1/4"AF. 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" és 3/4" Whitworth. Hatszög átalakítók: 1/4" és 5/16". Gyertyakulcsok: M10 és M14. Átalakítók: 1/2" bels' x 3/4" küls', 1/2" bels' x 3/8" küls'. Kiegészít'k: ipari, irányváltós, gumimarkolatú racsnis hajtószár, T-hajtószár, csuklós hajtószár, univerzális csukló, 75, 125, 250 és 450 mm-es standard hosszabbító, 125 és 250 mm-es gömbvégű hosszabbító. Patentra csukódó er's tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    70

    Dugókulcsok mérettartománya

    1/8" Whit. - 3/4" Whit. 5/16" AF - 1.1/4" AF 8mm - 36mm

    EAN

    5036140004191

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Nem alkalmazható

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Gyártó cikkszáma

    M70MAW

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    angolszász, Metrikus Whitworth

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    Dugókulcsok gyártva ANSI B107.1, BS 4006 & DIN 3124 szerint Kiegészítők gyártva: DIN 3122 & DIN3123

    Tartalmazza:

    AF dugókulcsok: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16" és 1.1/4" Bizonytalan toldatok 125 és 250mm gyorskioldós racsnis nyél, Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hatszög bit adapterek: 1/4" és 5/16" Hosszabbító rudak 75, 125, 250 és 450mm Metrikus dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36mm Tároló tok Toló T-fogantyú

    UNSPSC Code

    27111703