Ft98390.00
ÁFA nélkül
Ft124955.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
MD30MA - Dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30 és 32 mm. 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/8" és 1 1/4" AF. Kiegészít'k: eltolt fix hajtószár, gumimarkolatú csuklós hajtószár.Mágnesbetétes tárolórekesz. Patentra csukódó er's tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Mély |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 30 |
Dugókulcsok mérettartománya | 10mm - 32mm 1/2" AF - 1.1/4" AF |
EAN | 5036140004184 |
ECLASS Code | 21040218 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott Tükör kivitel |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Tartalmazza: | Eltolható fogantyú Forgó fogantyú Metrikus aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32mm Robusztus szerelt tok |
UNSPSC Code | 27111703 |