Ft92080.00
ÁFA nélkül
Ft116941.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
M30MA - Dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 és 24 mm. 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" és 7/8"AF.
Gyertyakulcsok: M10 és M14. Kiegészít'k: ipari, irányváltós, gumimarkolatú racsnis hajtószár, T-hajtószár, univerzális csukló, 75, 125 és 250 mm-es standard hosszabbító. Patentra csukódó er's tárolódoboz, ergonomikus fogantyú, lakatfül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 30 |
Dugókulcsok mérettartománya | 3/8" AF - 7/8" AF 8mm - 24mm |
EAN | 5036140004153 |
ECLASS Code | 21040218 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Gyártó cikkszáma | M30MA |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | Dugókulcsok gyártva ANSI B107.1, BS 4006 & DIN 3124 szerint Kiegészítők gyártva: DIN 3122, DIN3123 |
Tartalmazza: | AF dugókulcsok: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 7/8" AF Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Metrikus dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 és 24mm Robusztus, illeszkedő tok Toló T-fogantyú Univerzális csukló |
UNSPSC Code | 27111703 |