Ft54420.00
ÁFA nélkül
Ft69113.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Karbantartásokhoz és szervizekben legáltalánosabban használt négyszög meghajtó. A 1/2"-os négyszög népszerűsége a robusztusságában és erősségében rejlik. Duplán recézett felület amely jobb fogást, tapadást biztosít olajos/zsíros kézzel. Rögzítőelemek ki- illetve becsavarásához. Krómozott, polírozott, króm-vanádium acél. Belső négyszög minden oldala horonnyal. 55 mm-es teljes hossz. 20 mm bit hossz. DIN szabványok szerint gyártva.
Mérnöki készlet Összetétel:
Kereszthornyos No 2, 3 és 4.
Hatszög 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 és 19 mm, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16” és 3/4”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | KennedyPro |
Csavarhúzó mérete | Kereszt: 3. szám |
Darabszám | 20 |
EAN | 5036140136977 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Hatszögletű: |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott |
Gyártó cikkszáma | MS20HC |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hatlapfejű bit mérete | 10mm 1/2" 12mm 1/4" 17mm 3/4" 3/8" 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9/16" |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus |
Szabványoknak megfelet | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 27111703 |