noscriptKennedy SZIKRAMENTES DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL 16 DB-OS BE-CU | Cromwell Tools

Kennedy

SZIKRAMENTES DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL 16 DB-OS BE-CU

SKU:

KEN5757460K

Ft1166940.00

ÁFA nélkül

Ft1482013.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 és 32 mm
    Kiegészítõk: 250 mm-es racsnis hajtószár, 250 mm-es csúszórudas T-hajtószár, 400 mm-es gyorsbehajtó, 125 és 250 mm-es toldószár.


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Berillium réz

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    16

    Dugókulcsok mérettartománya

    10mm - 32mm

    EAN

    5036140299573

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Nem alkalmazható

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Készlet típusa

    Szikrázásmentes aljzat készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    UNSPSC Code

    27111703