Ft27460.00
ÁFA nélkül
Ft34874.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Anyaguk fényezett króm-vanádium ötvözet. Ezek az erősdönthető végcsatlakozós csavarkulcsfejek lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyen lévő csavarok elérését. 220 °-ban forgatható.
A nyolc darabos metrikus készlet tartalma:
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, és 24mm. Tartósínnel együtt kapható
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 8 |
Dugókulcsok mérettartománya | 13mm - 24mm |
EAN | 5036140063877 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Készlet típusa | 1/2”-os hajtású végcsatlakozós csillagkulcs |
Méretrendszer | Metrikus |
Tartalmazza: | Dugókulcsok: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 és 24mm |
UNSPSC Code | 27111703 |