noscriptKennedyPro 4-36MM DUGÓKULCS KÉSZLET 1/4-1/2" MEGHAJTÓVAL 50 DB-OS | Cromwell Tools

KennedyPro

4-36MM DUGÓKULCS KÉSZLET 1/4-1/2" MEGHAJTÓVAL 50 DB-OS

SKU:

KEN5824899K

Ft109760.00

ÁFA nélkül

Ft139395.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    MT50M
    1/4":
    Dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
    Kiegészítők: racsnis hajtószár, csa­­var­húzó mar­ko­la­tú hajtószár, T-hajtószár, 150 mm-es csuklós hajtószár, univerzális csukló, 50, 150 és 250 mm-es standard hosszab­bító, 100 mm-es gömbvégű hosszab­bító, 150 mm-es flexibilis hosszabbító.


    1/2"
    Dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36 mm.
    Kiegészítők: racsnis hajtószár, T-hajtószár, 375 mm-es csuklós hajtószár, univerzális csukló, 75 és 250 mm-es standard hosszabbító, 150 mm-es gömbvégű hosszabbító.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap

    Anyag

    Alumíniummentes

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    50

    Dugókulcsok mérettartománya

    4mm - 36mm

    EAN

    5036140005594

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Nem alkalmazható

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott Tükör kivitel

    Gyártó cikkszáma

    MT50M

    Hajtás mérete

    1/2 1/4in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    ANSI B107.1: 1978 & BS 4006: 1992ANSI B107.10M : 1982 ANSI B107.5M: 1987

    Tartalmazza:

    115 mm Pontos Lapos Orrú Fogó. 1/2" Csúszó T-markolat 1/2" Forgó Markolat 375 mm 1/2" Gyorskioldású Racsnis Fogantyú 1/2" Széles 130 mm/5 hüvelyk-es Távmérő finombeállítással (OXD3307060K) 1/4" Csüggesztett Hosszabbító 100 mm 1/4" Csúszó T-markolat 1/4" Standard Dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/4" Univerzális csukló

    UNSPSC Code

    27111703