Ft85520.00
ÁFA nélkül
Ft108610.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tartalom:
Dugókulcsok: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 és 13 mm
Hosszított dugókulcsok: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 és 10 mm
Torx dugókulcsok: 4, 6 és 8 mm
Átalakítók: 1/4" hatszögletű bitadapter,
1/4" szögletes hüvelyes x 3/8" dugós átalakító
Hatszögletű bitek: Laposfejű: 4, 5,5 és 7 mm. Keresztélű: 1., 2., 3. és 4.
Hatszögletű: 3, 4, 5, 6 és 8 mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" és 5/16" AF.
1/4" hatszögletű bitadapter
Tartozékok: 50, 75 és 150 mm-es hosszabbító rúd,
kardáncsukló, csúszó T-rúd
Hajtószár és racsnis kulcs.
(1/2" behajtó)
Dugókulcsok: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 és 32 mm
Hosszított dugókulcsok: 16, 17, 18, 19, 21 és 22 mm
Torx dugókulcsok: 16, 18 és 20 mm
Gyertyakulcsok: M16 és M21.
Átalakítók: 1/2" hüvelyes x 3/8" dugós, adapterek: 1/2" hüvelyes x 1/4"
hatszögletű bit
Tartozékok: 75, 125 és 250 mm-es hosszabbító rúd, kardáncsukló,
csúszó T-rúd, racsnis kulcs.
Bitek:
TX: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 és T40.
PZ: No.1, No.2, No.3, No.4.
Mágneses hegyű: 1/4" hatszögletű csavarhúzó
Kombinált csavarkulcsok: 8-19 mm, 1 db állítható csavarkulcs.
9 imbuszkulcs: 1,5-10 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó típusa | Hatszögletű: |
Brand | Senator |
Darabszám | 120 |
EAN | 5036140403598 |
ECLASS Code | 21040218 |
Gyártó cikkszáma | 020241SL02 |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Készlet típusa | Dugókulcs és villáskulcs készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
UNSPSC Code | 27111703 |