Facom

R.360PB 1/4" FAST RATCHET

SKU:

FAC5827101H

MPN:

R.360

Ft55260.00

ÁFA nélkül

Ft70180.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    High quality ¼" ratchet with rotating handle jack so you can work twice as quickly in confined spaces. Socket safety lock prevents sockets becoming detached and lost in machinery. Palm control system avoids the risk of accidental reverse. ISO 3315, DIN 3122


    Ratchet head diameter: 27mm
    Overall length: 120mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Facom

    Darabszám

    1

    EAN

    3148518525961

    ECLASS Code

    21040211

    Fogak száma

    72

    Gyártó cikkszáma

    R.360PB

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Teljes hossz

    120mm

    Terméktípus

    Racsnis hajtókar, állítható T-behajtó, csuklós hajtószár,

    UNSPSC Code

    27111700