Ft7015.00
ÁFA nélkül
Ft8909.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Chrome finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Proto |
Darabszám | 1 |
EAN | 0662679140908 |
ECLASS Code | 21040211 |
Gyártó cikkszáma | J4760 |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Teljes hossz | 75mm |
Terméktípus | Hosszabbítószár |
UNSPSC Code | 27111700 |