noscriptStahlwille 13061024 1/2" SWIVEL HANDLE 600mm 13061024 | Cromwell Tools

Stahlwille

13061024 1/2" SWIVEL HANDLE 600mm

SKU:

STH5826210M

MPN:

13061024

Ft81565.00

ÁFA nélkül

Ft103587.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    This flexible handle ensures greater freedom of movement. Whatever the
    angle, the extra-long construction (600 mm) enables
    easier force transmission.
    1 Robust and durable thanks to larger head diameter.
    1 Extra-long version 24" / 600 mm provides easy
    force transmission.
    1 Good handling due to ergonomic 2-component handle.
    1 DIN 3122/ISO 3315.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Stahlwille

    EAN

    4018754238545

    ECLASS Code

    21040211

    Gyártó cikkszáma

    13061024

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Teljes hossz

    600mm

    Terméktípus

    Forgó fogantyú

    UNSPSC Code

    27111700